Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2749790000
Cod. Produttore
2749790000
Cod. EAN
4050118896534

Informazioni di prodotto

  • Serie: Cacciavite
  • Tipo punta: Taglio
  • Lunghezza punta: 75 mm
  • Dimensione punta: 0.4 x 2.5 mm
  • Utilizzo: Manutenzione elettrica
  • Impugnatura: Ergonomica
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Precisione

Documentazione tecnica

Cacciavite diritto con impugnatura bicomponente, progettato per garantire precisione e comfort nell'uso. La lama misura 0.4 x 2.5 x 75 mm, ideale per lavori di precisione in ambito elettrico. Questo utensile combina robustezza e praticità, offrendo una presa salda e sicura durante l'utilizzo. Perfetto per interventi su componenti elettrici grazie alla sua forma e dimensione specifica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Cacciavite a taglio.

Tipologia

Diritto

peso

32 g

lunghezza della lama

75 mm

larghezza della lama

2,5 mm

spessore della lama

0,4 mm

materiale impugnatura

Plastica

esecuzione gambo

Tondo

Design dell'impugnatura

Bicomponente

diametro lama

2,5 mm

Materiale della lama

Lega di cromo molibdeno vanadio

Lama di protezione della superficie

Cromato

Lama continua

Con protezione antirollio

Serie

Cacciavite

Produttore

Cacciavite taglio 0.4x2.5x75 mm per impianti elettrici professionali