Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1237220000
Cod. Produttore
1237220000
Cod. EAN
4050118022995

Informazioni di prodotto

Connettori per circuito stampato (collegamento cavo), 3.81 mm, Numero di poli: 12, Collegamento a vite

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 12 poli con esecuzione del contatto specifica per applicazioni di segnalazione e controllo. Progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro, presenta un angolo di contatto ottimizzato per facilitare l'installazione dei conduttori. La struttura compatta e robusta assicura durata e resistenza in ambienti industriali, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e stabilità nel collegamento. Adatto per l’uso con sistemi di automazione e controllo, questo connettore offre performance elevate e facilità di integrazione. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Arancione

tensione nominale

160 V

numero di poli

12

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

2,5 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

3,81 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

3,81 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

17,5 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 1,5 mm²

Serie

OMNIMATE Signal / Serie BC SC 3 81

Produttore

Connettore elettrico 12 poli 3,81 mm a vite per automazione e controllo industriale