Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKX 873 9
Cod. Produttore
KX 873 9
Cod. EAN
7320500358696

Informazioni di prodotto

  • Serie: MA1
  • Scudo protettivo pulito
  • Codice modello: MA1-8128
  • Colore: Grigio
  • Materiale: Scudo protettivo
  • Conformità: RoHS II
  • Compatibilità: Dispositivi Pilot
  • Uso: Protezione accessori

Documentazione tecnica

Scudo protettivo per pulsantiere, progettato per garantire una protezione efficace contro urti e agenti esterni. Realizzato con materiali resistenti, assicura durabilità e affidabilità nell’uso quotidiano in impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, facilita la sicurezza operativa mantenendo l’integrità dei comandi elettrici. Design funzionale che consente un facile montaggio e protezione ottimale dei pulsanti. Descrizione del produttore: MA1-8128 Shround-Grey

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

MA1

Produttore

ABB

Scudo protettivo pulsantiere MA1-8128 grigio resistente per impianti elettrici industriali e civili