› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/70

Cod. Rexel Y5TC630A01
Cod. Produttore TC630A01
Cod. EAN 8053323909828

Informazioni principali

  • Portata corrente: 630A
  • Tipo: Sconnettibile 3 pezzi
  • Isolamento cavo: Gomma
  • Terminazione: Push-on
  • Uso: Interno
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: Y5TC630A01
  • Applicazione: Impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore sconnettibile a 3 pezzi con portata di 630A, progettato per uso interno. Il cavo è dotato di un singolo filo con isolamento in gomma, garantendo flessibilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. La terminazione del cavo è di tipo push-on, facilitando l'installazione e la manutenzione. Questo componente è ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza, senza necessità di utilizzo in ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori collegati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

17 ... 22,4 mm

SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/70