› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/150

Cod. Rexel Y5TC630A03
Cod. Produttore TC630A03
Cod. EAN 8053323909842

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Dimensioni: 24/150
  • Tipo terminazione: Push-on
  • Isolamento cavo: Gomma
  • Uso: Interno
  • Composizione: 3 pezzi
  • Protezione: Alta
  • Serie: Y5TC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore scollegabile composto da tre pezzi, progettato per una corrente nominale di 630A e dimensioni 24/150. Il cavo è isolato in gomma, garantendo una protezione adeguata per applicazioni interne. Il tipo di terminazione del cavo è push-on, che assicura un collegamento rapido e sicuro. Questo prodotto è specificamente indicato per impieghi in ambienti interni, offrendo affidabilità e facilità di installazione nel settore dell'impiantistica elettrica.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori collegati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Gomma

Tipo di chiusura terminale

Push-on

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Gomma (silicone)

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 95 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,6 ... 27,4 mm

SCONNETTIBILE ACCOP 3PZ 630A 24/150