› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 36KV 50-95 H

Cod. Rexel Y5TS836050095
Cod. Produttore TS836050095
Cod. EAN 8053323906681

Informazioni principali

  • Serie: TS836-R-H5
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Corrente massima: 630 A
  • Sezione cavo: 50-95 mm²
  • Materiale terminale: EPDM autoestinguente
  • Tipo presa: Cono esterno, Interfaccia C
  • Materiale connettore: Alluminio stagnato
  • Applicazione: Interno ed esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale sconnettibile asimmetrico a cono esterno per cavi unipolari ad isolamento estruso, progettato per tensioni fino a 36 kV e corrente massima di 630 A. Realizzato in materiale EPDM autoestinguenti, resistente ai raggi UV, privo di alogeni e piombo, garantisce elevate prestazioni di sicurezza e durata. Adatto per applicazioni sia interne che esterne, supporta conduttori in rame e alluminio con schermatura a fili di rame o tubo rigido di alluminio, con sezioni flessibili da 50 a 95 mm². Il connettore incluso in alluminio stagnato è multisezione con serraggio meccanico a vite. L’interfaccia di tipo C e la presa a cono esterno assicurano un collegamento affidabile e sicuro. Dimensioni compatte e design ergonomico facilitano l’installazione e la manutenzione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

18/30 kV

sezione nominale

50 ... 95 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 36KV 50-95 H