› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 25-95

Cod. Rexel Y5TS630025095
Cod. Produttore TS630025095
Cod. EAN 8053323900283

Informazioni principali

  • Portata: 630 A
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 25-95 mm²
  • Tipo presa: Cono esterno
  • Materiale terminale: EPDM
  • Tipo serraggio: Meccanico a vite
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Serie: TS630

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali sconnettibili TS-CA a T consentono la connessione di cavi Media Tensione unipolari oppure ad elica visibile ad apparecchiature elettriche dotate di isolatori passanti a cono esterno unificati a Norme CEI EN 50180 e CEI EN 50181 sia in applicazioni da interno (cabine di Media Tensione) che da esterno. I terminali serie TS (a T) e TS-CA hanno portata di 630 A e sono collegabili ad isolatori passanti con interfaccia tipo C. I terminali TS-CA si collegano in accoppiamento alla parte posteriore dei terminali TS.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Retrazione a freddo

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 95 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 25-95