› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 120-300

Cod. Rexel Y5TS630120300
Cod. Produttore TS630120300
Cod. EAN 8053323907251

Informazioni principali

  • Applicazione: da interno
  • Tensione isolamento max: 7,2 kV
  • Numero conduttori: 3
  • Sezione conduttore: 70-120 mm²
  • Materiale guaina: Poliolefina
  • Temperatura esercizio: -20 a +90 °C
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: TTMT-3I

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale termorestringente progettato per applicazioni da interno su cavi tripolari armati con isolamento estruso fino a 7,2 kV, dotato di schermo a nastri o fili di rame. Il prodotto garantisce un elevato grado di isolamento fino a 7,2 kV con rigidità dielettrica superiore a 20 kV/mm. Adatto a conduttori flessibili con sezione compresa tra 70 e 120 mm², offre protezione con guaina esterna in poliolefina di colore rosso, resistente alle alte temperature da -20 a +90 °C e con caratteristiche autoestinguenti. Il kit comprende guaine antitraccia, guaine interne per il controllo del campo elettrico, triforcazione sigillante, nastri riempitivi, termofusibili e kit per il ripristino della continuità dell’armatura, assicurando una soluzione completa e affidabile per l’installazione su cavi di media tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

120 ... 300 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 3PZ 630A 24KV 120-300