› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 250A SQUADRA 24KV

Cod. Rexel Y5TS250025050
Cod. Produttore TS250025050
Cod. EAN 8053323907220

Informazioni principali

  • Serie: TSS250-R
  • Tensione max: 24 kV
  • Corrente max: 250 A
  • Sezione cavo: 25-50 mm²
  • Materiale terminale: EPDM nero
  • Tipo serraggio: Meccanico a vite
  • Temperatura esercizio: -20 a +90 °C
  • Norme: CENELEC HD 629.1 S2, IEC 60502-4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminali sconnettibili a squadra con cono esterno, progettati per cavi unipolari ad isolamento estruso con tensioni fino a 24 kV e corrente massima di 250 A. Dotati di capocorda a frattura idoneo per conduttori in rame e alluminio con schermatura a fili di rame, garantiscono un collegamento sicuro e affidabile. Realizzati in materiale EPDM nero, sono resistenti ai raggi UV, autoestinguenti e privi di alogeni e piombo, con un intervallo di temperatura di esercizio da -20 a +90 °C. Adatti per applicazioni sia interne che esterne, con serraggio meccanico a vite e interfaccia di tipo A a freddo. La sezione cavo supportata varia da 25 a 50 mm², con diametro isolante primario da 17 a 22 mm. Conforme alle norme CENELEC HD 629.1 S2 e IEC 60502-4.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

25 ... 50 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

SCONNETTIBILE 3PZ 250A SQUADRA 24KV