Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TS250070120
Cod. Produttore
TS250070120
Cod. EAN
8053323907237

Informazioni di prodotto

  • Serie: TSS250-R
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Corrente nominale: 250 A
  • Tipo presa: Cono esterno
  • Sezione cavo: 70-120 mm²
  • Materiale terminale: EPDM
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C
  • Autoestinguenza: Sì

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sconnettibile trifase composto da tre pezzi, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti elettrici ad alta tensione fino a 24 kV. Supporta una corrente nominale di 250 A ed è realizzato con materiali isolanti e conduttori di alta qualità per assicurare prestazioni ottimali e durata nel tempo. La configurazione a squadra facilita l’installazione e la manutenzione, mentre il design robusto assicura resistenza agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli ambienti elettrici industriali. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e continuità di servizio.

Tipologia

Termoretrazione

serie di tensioni

12/20 kV

sezione nominale

70 ... 120 mm²

numero di conduttori

1 ... 1

Produttore

SCONNETTIBILE 3PZ 250A SQUADRA 24KV