› Cavi › Accessori MediaTensione

SCONNETTIBILE 3PZ 250A 24/95 MM2

Cod. Rexel Y5TS250S01
Cod. Produttore TS250S01
Cod. EAN 8052211710447

Informazioni principali

  • Portata corrente: 250A
  • Tipo: Sconnettibile 3 pezzi
  • Sezione cavi: 24-95 mm²
  • Applicazioni: Media e alta potenza
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: Y5TS
  • Uso: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sconnettibile trifase composto da tre pezzi con una portata di corrente di 250A, progettato per cavi da 24 a 95 mm². Questo componente elettrico è ideale per garantire una connessione sicura e affidabile in impianti di media e alta potenza, offrendo robustezza e facilità di installazione. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e prestazioni ottimali nelle applicazioni industriali e civili.
SCONNETTIBILE 3PZ 250A 24/95 MM2