Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD7760056263
Cod. Produttore
7760056263
Cod. EAN
6944169662966

Informazioni di prodotto

Zoccolo portarelè, IP20, 2 Contatto di scambio , 12 A, Collegamento a vite

Documentazione tecnica

SCM 2CO ECO è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile con 8 pin, ideale per applicazioni che richiedono integrazione funzionale avanzata. La sua esecuzione del collegamento elettrico è studiata per offrire prestazioni efficienti e sicurezza nell’installazione. Questo dispositivo non prevede morsetti amovibili, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua configurazione supporta un tipo di montaggio specifico, che ne facilita l’inserimento in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Presa per l'inserimento di un relè industriale a innesto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

27,2 mm

altezza

79,9 mm

profondità

61 mm

integrazione funzionale possibile

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

numero di pin

8

Serie

D SERIES DRM

Produttore

Zoccolo portarelè 2 contatti scambio 12A IP20 collegamento a vite per relè industriale