›

SCHUTZSCHEIBE,GROS

Cod. Rexel SK2022415
Cod. Produttore 2022415

Informazioni principali

  • Dimensioni: 750 mm larghezza
  • Materiale: resistente e duraturo
  • Funzione: barriera di sicurezza
  • Applicazione: uso elettrico
  • Protezione: operatore garantita
  • Copertura: ampia superficie
  • Ambiente: lavoro industriale
  • Serie: SK2022415

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Schermo protettivo di grandi dimensioni con larghezza di 750 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una barriera di sicurezza efficace. Realizzato con materiali resistenti, garantisce protezione e durabilità in ambienti di lavoro, contribuendo a mantenere la sicurezza degli operatori durante le operazioni con componenti elettrici. La sua ampia superficie consente una copertura estesa, rendendolo adatto a diverse esigenze di protezione nel settore elettrico.
SCHUTZSCHEIBE,GROS