Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762360000
Cod. Produttore
1762360000
Cod. EAN
4032248043835

Informazioni di prodotto

Supporto per siglatura (Morsetto), SCHT, beige

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il portamarcatori gruppo SCHT di Weidmüller è un accessorio essenziale per la marcatura di morsettiere, garantendo una chiara identificazione indipendentemente dal tipo di morsetto. Realizzato principalmente in poliammide (98,5%) con una minima presenza di polietilene (1,5%), questo prodotto assicura robustezza e durabilità nel tempo. Il colore beige conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre la possibilità di codifica sia orizzontale che verticale offre flessibilità nell'applicazione. Progettato per un ciclo di vita di 20 anni, il portamarcatori non richiede manutenzione né consumo energetico durante l'uso, risultando così una soluzione efficiente e sostenibile per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Inoltre, è conforme alle direttive RoHS e REACH, garantendo la sicurezza ambientale e la riduzione di sostanze pericolose. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per siglatura con ampia superficie di siglatura aggiuntiva.

colore

Beige

dimensione modulare

19,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

SCHT

Produttore

Supporto siglatura ampia superficie per impianti elettrici