Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1762370000
Cod. Produttore
1762370000
Cod. EAN
4032248043842

Informazioni di prodotto

Siglatura morsetti, Passo in mm: 5.00, orizzontale e verticale, beige
Il prodotto WD1762370000 è un componente elettrico caratterizzato dalla sigla SCHT 5 S V0, indicativa di un materiale con proprietà ignifughe di classe V0, ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e resistenza al fuoco. Questo articolo, appartenente alla categoria dei materiali elettrici, si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la conformità agli standard di sicurezza. La sua struttura è progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni in ambienti che necessitano di prestazioni elevate e protezione contro rischi elettrici. Descrizione del produttore: Marcatore per l'etichettatura dei morsetti. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.

colore

Beige

dimensione modulare

9,5 mm

direzione di codifica

Orizzontale e verticale

Serie

SCHT

Produttore

Siglatura morsetti beige passo 5 mm orizzontale e verticale materiale ignifugo V0 per applicazioni elettriche sicure