Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1720600000
Cod. Produttore
1720600000
Cod. EAN
4008190362270

Informazioni di prodotto

SCHS 2 SK F. ESG

Documentazione tecnica

Supporti per cartellini di siglatura per l'identificazione di dispositivi. I supporti possono essere fissati per mezzo di viti, colla o fascette serracavo.

autoadesivo

colore

nero

altezza

6 mm

larghezza

8 mm

lunghezza

1000 mm

Serie

ESG

Produttore

Etichetta nera SCHS2 K Weidmüller