Descrizione del prodotto
Schiuma poliuretanica monocomponente espansa resistente al fuoco, colore rosso chiaro, in bomboletta da 750 ml con applicazione manuale. Offre un eccellente isolamento termico e acustico con stabilità dimensionale senza ritiri o post-espansioni. Conforme alla normativa europea EN 1366-4, garantisce una resistenza al fuoco EI 120 o 240 a seconda della configurazione, con reazione al fuoco B1 secondo DIN 4102. Adatta per sigillature su tutti i materiali da costruzione comuni, esclusi polietilene, silicone, oli e grassi. Facile da applicare, con tempi di formazione pelle di circa 8 minuti e asciugatura completa in 24 ore. Resistente all’invecchiamento ma non ai raggi UV. Senza HCFC e CFC, con lunga durata di conservazione.
Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Schiuma PU espanso resistente al fuoco manuale rosso chiaro 750 ml. Schiuma poliuretanica monocomponente. Conforme alla norma europea 1366/4. Applicazione regolabile con l'aerografo. Compatibile con pipette BIZ 710 586.