Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710389
Cod. Produttore
BIZ710389
Cod. EAN
3700420326427

Informazioni di prodotto

  • Contenuto: 5 schiume PU da 750 ml
  • Include 1 detergente PU 500 ml
  • 1 pistola per schiuma inclusa
  • Peso netto: 5,21 kg
  • Dimensioni cartone: 37,5x21x17,5 cm
  • Riferimento: BIZ 710 389
  • Serie: Bizline
  • Imballaggio: cartone resistente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set composto da 5 schiume poliuretaniche espandenti standard da 750 ml ciascuna, progettate per l'applicazione con pistola specifica inclusa nel kit. Include inoltre un detergente per schiuma poliuretanica da 500 ml per la pulizia e manutenzione della pistola, garantendo prestazioni ottimali e durata nel tempo. La pistola ergonomica consente un'applicazione precisa e controllata della schiuma, ideale per lavori di isolamento, sigillatura e riempimento in ambito elettrico e edilizio. Questo set completo assicura facilità d'uso, efficienza e risultati professionali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Set di 5 schiume poliuretaniche per pistola con 1 detergente per schiuma e 1 pistola per schiuma.

Tipologia

Schiuma di poliuretano

applicazione

Altro

Produttore

Schiuma poliuretanica espandente 5 pezzi con pistola isolamento termico