Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Spray Lubrificanti, Puliscicontatti, Traccianti, Schiume /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710317
Cod. Produttore
BIZ710317

Informazioni di prodotto

  • Serie: BIZ 710 317
  • Resistenza al fuoco: EI 120 (2 ore)
  • Volume netto: 400 ml
  • Colore: Grigio alluminio
  • Volume espanso: 5-6 L
  • Temperatura applicazione: +5°C a +35°C
  • Impermeabile a fumi, gas, calore
  • Conforme norma: EN 1366-3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schiuma intumescente tagliafuoco da 400 ml di colore grigio alluminio, specificamente progettata per la sigillatura dei passaggi dei cavi sia all’interno che all’esterno. Garantisce una resistenza al fuoco di 2 ore (EI 120) conforme alla normativa europea 1366-3. Il prodotto è bicomponente e si applica su supporti puliti, privi di polvere e sgrassati, utilizzando pistole dedicate. Offre un eccellente rendimento con un volume espanso di circa 5 litri per cartuccia da 400 ml. Assicura tenuta ai fumi, ai gas e al calore, contribuendo a migliorare la sicurezza antincendio degli impianti elettrici. La schiuma è priva di derivati alogeni, garantendo un utilizzo più sicuro e rispettoso dell’ambiente. Ideale per aperture fino a 500 x 300 mm in calcestruzzo o pannelli di gesso. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Schiuma intumescente tagliafuoco, colore grigio alluminio, 400 ml, con 2 miscelatori e 1 estensione, obbligatoria per la sigillatura del passaggio dei cavi. Tagliafuoco 2 ore. Impermeabile a fumi, gas, calore. Conforme alla norma europea 1366-3.

funzione

Altro

ambito di impiego

Impianti elettrici

capacità

400 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

verniciabile

Produttore

Schiuma intumescente tagliafuoco 2h per sigillatura cavi