Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730202
Cod. Produttore
BIZ730202
Cod. EAN
4260068693736

Informazioni di prodotto

  • Composizione: PEHD, PC, acetato
  • Dimensioni visiera: 400x200 mm
  • Peso: 390 g
  • Regolazione: diametro e altezza
  • Fascia: anti-traspirante
  • Qualità ottica: 1
  • Resistenza meccanica: F
  • Serie: BIZ CASQUES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schermo di protezione rialzabile montato su semicalotta, progettato per proteggere occhi e viso da archi elettrici, schegge e spruzzi. Realizzato con semicalotta in polietilene ad alta densità (PEHD), proteggi fronte in policarbonato (PC) e visiera in acetato da 1,5 mm, garantisce resistenza meccanica di livello F e qualità ottica 1. Dotato di doppia regolazione per diametro e altezza e fascia anti-traspirante, offre comfort e sicurezza durante l'uso. Ideale per protezione da impatti e archi elettrici in installazioni a bassa e alta tensione, conforme alla norma EN166. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Schermo protettivo contro l'arco elettrico rialzabile montato su semicalotta. Trattamento antiappannamento e antigraffio. Schermo che può essere indossato senza un casco da elettricista sotto.

materiale

Policarbonato

Con nastro frontale

Ribaltabile verso l'alto

testato contro gli archi elettrici

Serie

BIZ CASQUES

Produttore

Schermo protezione rialzabile antiappannamento per elettricisti