Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100110R01
Cod. Produttore
4NWP100110R0001
Cod. EAN
7640169260834

Informazioni di prodotto

Winpower SNMP Card PowerValue

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La scheda Winpower SNMP 11T/RT G2 6-10 è un adattatore SNMP progettato per il monitoraggio e la gestione delle alimentazioni elettriche in sistemi di continuità (UPS). Questo dispositivo consente la comunicazione e il controllo remoto tramite rete, integrando funzionalità avanzate di supervisione per ottimizzare l'efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici. La scheda supporta connessioni di rete standard e offre porte dedicate per la configurazione e l'integrazione con UPS, garantendo affidabilità e compatibilità con i protocolli di comunicazione più diffusi nel settore elettrico. Ideale per applicazioni professionali, facilita la gestione centralizzata e il monitoraggio in tempo reale delle alimentazioni critiche. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Winpower SNMP Card PowerValue

larghezza

60 mm

altezza

33 mm

profondità

133 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore SNMP/web

Accessorio

Serie

SNMP adapters

Produttore

ABB

Scheda WinPower SNMP 11T/RT G2 monitoraggio UPS rete