Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100230R00
Cod. Produttore
4NWP100230R0001
Cod. EAN
7640169263774

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCHEDA WEBPRO SNMP
  • Compatibilità: PowerValue 11RT G2 1-3 kVA
  • Serie: SNMP adapters
  • Funzione: Gestione UPS via rete
  • Standard: EN 62040-1, EN 62040-2
  • Conformità: Direttive LVD, EMC, RoHS
  • Tipo apparecchio: Alimentatori Ininterrotti
  • Installazione: Plug-in per UPS PowerValue

Documentazione tecnica

Scheda di rete SNMP Web Pro progettata per il monitoraggio e la gestione remota di sistemi UPS in ambienti di rete. Consente la connessione tramite porta Ethernet 10/100Base-T e supporta protocolli di rete come TCP/IP, UDP, SNMP, SMTP, SNTP, HTTP, HTTPS, SSL, SSH, IPV4/IPV6 e DHCP. Dotata di funzionalità avanzate come il rilevamento automatico della velocità di rete, supporto per wake-on-LAN e capacità di inviare notifiche via e-mail e SMS. La scheda permette il monitoraggio in tempo reale di parametri critici quali tensione di ingresso/uscita, stato batteria e condizioni ambientali tramite dispositivo di monitoraggio ambientale (EMD). Supporta la programmazione di spegnimenti e test della batteria, con archiviazione sicura di log eventi e dati fino a 200.000 record, garantendo una gestione affidabile e sicura degli UPS. L’installazione avviene tramite slot intelligente sul retro dell’UPS, con configurazione semplice tramite interfaccia web o software dedicato. La scheda è ideale per garantire continuità operativa e protezione dei sistemi elettrici in ambienti professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: ViewPower SNMP card PowerValue

larghezza

52 mm

altezza

26 mm

profondità

80 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore SNMP/web

Accessorio

Serie

SNMP adapters

Produttore

ABB

Scheda SNMP rete Ethernet per UPS 11RT G2 monitoraggio remoto