Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100120R02
Cod. Produttore
4NWP100120R0002
Cod. EAN
7640169262142

Informazioni di prodotto

Mini AS400 relay card (dry contacts)

Documentazione tecnica

La scheda relè Mini AS400 è un accessorio progettato per UPS dotati di slot intelligente mini. Questa scheda si installa facilmente nello slot intelligente del UPS e fornisce segnali a contatto secco che permettono di monitorare lo stato operativo del sistema UPS. È ideale per il controllo remoto e la segnalazione di eventi come guasti interni, allarmi di sintesi, modalità bypass, errori di comunicazione, stato di batteria scarica e attivazione/disattivazione remota dell’UPS. La scheda supporta tensioni DC fino a 24 V e correnti fino a 1 A, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di monitoraggio. Il dispositivo include protezioni come etichette isolanti e protezioni per i cavi, e si collega facilmente tramite connettori dedicati per un’installazione rapida e sicura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Mini AS400 relay card (dry contacts)

larghezza

67 mm

altezza

41 mm

profondità

74 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Relay cards

Produttore

ABB

Scheda relè mini AS400 PV 11T G2 11 contatti controllo industriale