Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100120R01
Cod. Produttore
4NWP100120R0001
Cod. EAN
7640169260681

Informazioni di prodotto

AS400 Relay Card PowerValue

Documentazione tecnica

La scheda relè AS400, modello AB4NWP100120R01, è un accessorio progettato per UPS con slot intelligente mini, che consente di monitorare lo stato operativo dell'UPS tramite segnali a contatti puliti (dry contacts). Questa scheda compatta offre un'interfaccia affidabile per la trasmissione di segnali di allarme e controllo, come guasto UPS, allarme generale, modalità bypass, batteria scarica e accensione UPS. È dotata di relè con tensione continua massima di 24 V e corrente massima di 1 A, garantendo un funzionamento sicuro e stabile. L'installazione è semplice, con inserimento diretto nello slot intelligente dell'UPS e connessione tramite cavo dedicato. Questo componente è ideale per applicazioni di monitoraggio remoto e controllo, assicurando una gestione efficiente e sicura dell'alimentazione elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: AS400 Relay Card PowerValue

larghezza

60 mm

altezza

33 mm

profondità

133 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Relay cards

Produttore

ABB

Scheda relè AS400 11T E RT G2 6-10 contatti controllo industriale