Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / Accessori per UPS /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP100220R00
Cod. Produttore
4NWP100220R0001
Cod. EAN
7640169263798

Informazioni di prodotto

Relay card 11RT G2 1-3 kVA

Documentazione tecnica

Scheda relè progettata per il monitoraggio remoto e il controllo degli UPS con potenza da 1 a 3 kVA. Dotata di 5 relè a contatto secco configurabili tramite jumper per segnalare stati critici quali guasto UPS, allarme acustico, bypass attivo, batteria scarica, UPS in modalità inverter e guasto rete. L'interfaccia a 9 pin consente una connessione semplice e affidabile con dispositivi esterni, garantendo il controllo ON/OFF remoto e la trasmissione di segnali di stato con tensione DC fino a 24 V e corrente fino a 1 A. Ideale per applicazioni industriali e server, assicura un funzionamento stabile e sicuro grazie a componenti di alta qualità e configurazioni personalizzabili per diverse esigenze di monitoraggio elettrico. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Relay card 11RT G2 1-3 kVA

larghezza

52 mm

altezza

26 mm

profondità

80 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Relay cards

Produttore

ABB

Scheda relè 11RT G2 1-3 kVA controllo carichi elettrici