Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP104039R01
Cod. Produttore
4NWP104039R0001
Cod. EAN
7640169262166

Informazioni di prodotto

Winpower ModBus Card

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La scheda Winpower ModBus 11T/RT G2 è un accessorio elettronico progettato per l'integrazione e il controllo avanzato di sistemi di alimentazione ininterrotta (UPS). Questa scheda consente la comunicazione tramite protocollo ModBus, garantendo un'interfaccia efficiente e affidabile per la gestione e il monitoraggio dei dispositivi collegati. Dotata di connettori RS485 e RS232, assicura la trasmissione dati in ambienti industriali con elevata compatibilità e robustezza. La scheda è conforme alle direttive europee di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, nonché alle normative RoHS per la restrizione di sostanze pericolose, assicurando un prodotto di alta qualità e sostenibile. Ideale per applicazioni professionali che richiedono precisione e affidabilità nella comunicazione dati tra UPS e sistemi di controllo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Winpower ModBus Card

larghezza

67 mm

altezza

41 mm

profondità

132 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Adapters

Produttore

ABB

Scheda comunicazione WinPower Modbus RS485/RS232 montaggio modulare