Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4NWP102880R01
Cod. Produttore
4NWP102880R0001
Cod. EAN
7640169261138

Informazioni di prodotto

CS141 Advanced - Slot

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scheda adattatore SNMP avanzata per slot PV, progettata per l'integrazione con sistemi di alimentazione da 6 a 10 kVA. Questo componente elettronico consente il monitoraggio e la gestione remota tramite protocollo SNMP, migliorando il controllo e la comunicazione dei dati di sistema. Realizzata con materiali di alta qualità e conforme alla normativa RoHS II, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche e di alimentazione ininterrotta. Ideale per ambienti professionali che richiedono un'interfaccia di rete efficiente e stabile per la supervisione degli UPS. Paese di produzione: Svizzera Descrizione del produttore: CS141 ADVANCED SNMP SLOT CARD; includes 1 x RCCMD shutdown sw licence

larghezza

60 mm

altezza

33 mm

profondità

133 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Adattatore SNMP/web

Accessorio

Serie

SNMP adapters

Produttore

ABB

Scheda comunicazione avanzata CS141 slot per UPS 6-10 kVA