› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

SCATOLA VIMAR V71601 TONDA D.60

Cod. Rexel L198140
Cod. Produttore 98140
Cod. EAN 8033913245550

Informazioni principali

  • Diametro: 60 mm
  • Tipo: Scatola tonda
  • Serie: Vimar V71601
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni LED
  • Design: Compatto e funzionale
  • Efficienza: Alta resa
  • Compatibilità: Linee Light Group

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SCATOLA VIMAR V71701 TONDA D.60Linea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
SCATOLA VIMAR V71601 TONDA D.60