Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41594
Cod. Produttore
41594
Cod. EAN
8013406310200

Informazioni di prodotto

Scatola incasso per Patavium e Steely 4M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso 4 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

tipo di montaggio

Incasso

colore

Argento

altezza

499,2 mm

profondità

60,6 mm

numero di unità

4

materiale

Altro

Produttore

SCATOLA INCASSO PER PATAVIUM E STEE