Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41592
Cod. Produttore
41592
Cod. EAN
8013406310187

Informazioni di prodotto

Scatola incasso per Patavium e Steely 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso 2 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

tipo di montaggio

Incasso

colore

Argento

altezza

270,2 mm

profondità

60,6 mm

numero di unità

2

materiale

Altro

Produttore

Scatola incasso 2 moduli lamiera zincata per targhe Patavium Steely