Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TMA200160B00
Cod. Produttore
2TMA200160B0003
Cod. EAN
6955891816206

Informazioni di prodotto

  • Installazione incasso e parete cava
  • Dimensioni: 121x58x50 mm
  • Compatibile con RoomTouch 5" RT/U30
  • Resistente al vento
  • Conformità EN 62368-1:2014
  • Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
  • Serie: BOX/U
  • Montaggio a filo parete

Documentazione tecnica

Scatola da incasso per trasmettitore da parete, realizzata con struttura in lamiera resistente. Progettata per l'installazione a muro, offre un supporto sicuro e stabile per dispositivi elettronici come trasmettitori. La scatola è compatibile con installazioni verticali e orizzontali e presenta dimensioni ottimizzate per un montaggio semplice e preciso. Ideale per applicazioni di materiali elettrici, garantisce conformità alle normative di sicurezza elettrica e una lunga durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: For flush-mounted und hollow-wall installation of the ABB RoomTouch 5" RT/U30.0.11-8xx. Windproof. Installation dimensions, flush-mounted, (H x W x D): 121 mm x 58 mm x 50 mm.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fondo in lamiera per trasmettitore da parete

Accessorio

Serie

BOX U

Produttore

ABB

Scatola incasso nera per ABB RoomTouch 5" installazione a muro