Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ502240
Cod. Produttore
BIZ502240
Cod. EAN
3701395122311

Informazioni di prodotto

  • Numero posti: 2 x 2
  • Profondità: 50 mm
  • Interasse: 71 mm
  • Materiale: Pannello di gesso
  • Resistenza filo incandescente: 850 °C
  • Montaggio: Orizzontale/verticale
  • Normativa: NF EN 60670-1
  • Serie: R'BOX

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scatola multiposizione per dispositivo R'Box con diametro 67 mm, interasse 71 mm e profondità 50 mm. Progettata per il montaggio di dispositivi elettrici in pannelli di gesso, offre due posizioni doppie per una maggiore versatilità. La scatola garantisce un'installazione sicura e stabile grazie alla messa a piombo con tre viti, di cui una a impronta mista per l'uso con trapano e una vite a passo rapido per un montaggio immediato. Resistente al filo incandescente fino a 850 °C, conforme alle norme NF EN 60670-1 e con grado di protezione IP40. Adatta sia per montaggio orizzontale sia verticale, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola da incasso a più posti R'Box Ø 67 mm interasse 71 mm 2 x 2 posti profondità 40 mm. Regolamento termico 2012. Muro a secco e tenuta all'aria. Vantaggi: graffette metalliche guidate e viti imperdibili. Montaggio orizzontale/verticale.(x10)

colore

Altro

larghezza

137 mm

Tipologia

Quadruplo

forma

Quadrato

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

67 mm

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

48 mm

lunghezza

137 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

20

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

per numero di inserti apparecchi

4

con viti

ermetico al vento

grado di protezione (IP)

IP20

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite membrana di tenuta

Grado di protezione (NEMA)

Altro

profondità

50 ... 50 mm

Serie

R BOX

Produttore

Scatola incasso elettrica R'Box 2x2 posti muro a secco 40 mm profondità