Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856060C01
Cod. Produttore
4TBO856060C0100
Cod. EAN
5411815248955

Informazioni di prodotto

  • Serie: APO
  • Dimensioni: 372x302x175 mm
  • Grado protezione: IP66 / IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Copertura: Trasparente
  • Materiale: Policarbonato
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Resistente UV: 500h ISO 4892-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola da parete con coperchio trasparente in policarbonato, progettata per garantire un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK08. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni. La porta singola chiusa permette una facile ispezione visiva senza necessità di apertura, ideale per l'installazione di apparecchiature elettriche modulari. Questo involucro è conforme alle normative europee di sicurezza per apparecchiature a bassa tensione e direttive RoHS, offrendo protezione contro polvere, acqua e impatti meccanici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AT7 Enclosure 372x302x175mm Enclosure with transparent cover,IP66, IK08, with cover screws UL and CSA approval

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

372 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

120 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Produttore

ABB

Scatola elettrica IP66 con coperchio trasparente per montaggio parete