Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ33PDP
Cod. Produttore
XGSZ33PDP
Cod. EAN
3666916060230

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: Profibus DP V1
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Numero canali: 3
  • Grado di protezione: IP65
  • Consumo massimo: 2.5 W
  • Temperatura operativa: 0…55 °C
  • Certificazioni: Profibus, CE
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La scatola di derivazione TEXGSZ33PDP è un componente essenziale per i sistemi PROFIBUS, progettata per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una protezione ottimale per i circuiti elettrici. Il suo design compatto e funzionale la rende ideale per l'uso in ambienti industriali. Con la scatola TEXGSZ33PDP, è possibile ottimizzare l'efficienza dei sistemi di automazione, assicurando prestazioni elevate e durature.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG