Prodotti /

Cod. Rexel
TEXGSZ33ETH
Cod. Produttore
XGSZ33ETH
Cod. EAN
3666916060247

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio alimentazione: 24 V DC
  • Protocolli: Modbus TCP/IP
  • Numero canali: 3
  • Grado protezione: IP65
  • Dimensioni: 130x80x51 mm
  • Certificazioni: CE, UL
  • Temperatura operativa: 0…70 °C
  • Serie: Radio frequency identification system XG

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La box di connessione fa parte della gamma XG, un'offerta di lettori e tag RFID. RFID, acronimo inglese di Radio Frequency Identification, indica i sistemi di identificazione a radiofrequenza, 13,56MHz. Il prodotto è una scatola di collegamento rapida per la rete Ethernet Modbus TCP/IP. Consente il collegamento delle antenne intelligenti XGCS alla rete Ethernet. Consente a una piattaforma di automazione o a un PC di accedere alle funzioni dell'antenna intelligente XGCS, come i tag di lettura e scrittura, il controllo e comando, il monitoraggio e la tensione diagnostica 24V DC. Il suo grado di protezione è IP65. L'antenna funziona con una temperatura ambiente da 0°C a +70°C. È dotata di un involucro in plastica da 130mm x 80mm x 51mm, un connettore a 4 vie connettore M12. È conforme alla certificazione CE e UL. È disponibile una piastra di montaggio XGSZ3P, da ordinare separatamente, per facilitare il montaggio di questa scatola di collegamento.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Radio frequency identification system XG