Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1020640000
Cod. Produttore
1020640000
Cod. EAN
4032248740178

Informazioni di prodotto

  • Serie: AP RF 122 LI OR 2000
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Installazione: su entrambi i lati
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Certificazioni: non specificate

Documentazione tecnica

Scatola elettrica aperta di colore arancione con finitura non trattata, realizzata in plastica resistente. Progettata per il montaggio su guida portante, offre una soluzione versatile e funzionale per l'installazione di componenti elettrici. La sua struttura è ideale per applicazioni che richiedono accesso facilitato e robustezza, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La piastra terminale per la custodia per componenti elettronici può essere installata su entrambi i lati.

colore

Arancione

larghezza

6,4 mm

altezza

130,8 mm

profondità

42,4 mm

numero RAL

2000

materiale

Plastica

tipo di scatola

Aperto

Adatto per montaggio su guida portante

Tipo superficie

Non trattato

Produttore

Scatola derivazione compatta resistente per impianti elettrici residenziali e industriali