Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856049C01
Cod. Produttore
4TBO856049C0100
Cod. EAN
5411815248849

Informazioni di prodotto

  • Serie: APO
  • Grado di protezione: IP67
  • Materiale coperchio: Poliestere
  • Dimensioni: 302x186x175 mm
  • Resistenza urti: IK08
  • Colore: Grigio RAL7
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Resistente UV: 500h ISO 4892-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La scatola elettrica APO 31 con coperchio in poliestere grigio RAL 7035 è progettata per il montaggio a parete e offre una protezione elevata con grado IP67 e resistenza agli urti IK08. Il coperchio è chiuso e singolo, garantendo una protezione completa contro polveri e acqua, ideale per ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e robustezza. Il materiale è resistente ai raggi ultravioletti, assicurando durabilità anche in condizioni esterne. Questa soluzione è conforme alle normative di sicurezza europee e rappresenta un prodotto di alta qualità per la protezione di componenti elettrici modulari. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AG3 enclosure 302x186x175mm enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

186 mm

altezza

175 mm

profondità

302 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Produttore

ABB

Scatola derivazione APO 31 IP67 coperchio grigio installazioni industriali