Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856053C01
Cod. Produttore
4TBO856053C0100
Cod. EAN
5411815248887

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 558x302x175mm
  • Grado protezione: IP67
  • Resistenza urti: IK08
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Grigio RAL7
  • Serie: APO
  • Omologazioni: UL e CSA
  • Resistenza UV: 500h ISO 4892-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

La scatola elettrica APO 81 con coperchio chiuso grigio RAL 7000 è progettata per il montaggio a parete e garantisce un'elevata protezione contro polvere e acqua con grado IP67. Realizzata con materiali resistenti ai raggi ultravioletti, assicura durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni. Il coperchio in poliestere offre una protezione meccanica IK08, rendendo il prodotto ideale per l'installazione di componenti elettrici modulari in contesti industriali e civili. La porta singola senza serratura è chiusa ermeticamente, garantendo sicurezza e protezione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AG8 Enclosure 558x302x175mm Enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

558 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Produttore

ABB

Scatola derivazione APO 81 IP67 coperchio grigio RAL7035