Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB4TBO856054C01
Cod. Produttore
4TBO856054C0100
Cod. EAN
5411815248894

Informazioni di prodotto

  • Serie: APO
  • Grado di protezione: IP67
  • Protezione urti: IK08
  • Materiale: Poliestere
  • Colore: Grigio RAL 7
  • Dimensioni: 603x302x175 mm
  • Certificazioni: UL, CSA
  • Resistente UV: 500h ISO 4892-2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Questo prodotto è una scatola di montaggio a parete caratterizzata da un design chiuso con coperchio singolo in colore grigio RAL 7000. Realizzata con materiali resistenti ai raggi ultravioletti, garantisce una protezione elevata contro polvere e acqua con grado di protezione IP67 e resistenza agli urti IK08. Ideale per applicazioni elettriche, assicura affidabilità e durata anche in ambienti esterni o condizioni difficili. La struttura robusta e il coperchio in poliestere contribuiscono a mantenere la sicurezza e l'integrità degli impianti elettrici all’interno della scatola. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: APO complete housing. AG6 Enclosure 603x302x175mm Enclosure with polyester cover, greyIP67, IK08, with cover screws UL and CSA approval

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

302 mm

altezza

175 mm

profondità

603 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

140 mm

tipo di copertura

Coperchio

possibilità di applicazione

profondità interna

120 mm

Materiale del corpo

Plastica

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP67

spessore materiale scatola

3,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

3 mm

esecuzione coperchio

Chiuso

Grado di protezione (NEMA)

12

Serie

APO

Produttore

ABB

Scatola derivazione APO 61 grigia IP67 603x302x175 mm per installazioni elettriche