Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700981
Cod. Produttore
BIZ700981
Cod. EAN
3700420304739

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato
  • Fissaggio: Vite a vista
  • Portata corrente: 20/32 A
  • Dimensioni (LxPxH): 100x21x100 mm
  • Grado protezione: Non stagna
  • Marchio conformità: CE
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Serie: Bizline

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Uscita cavo per correnti da 20 a 32 Ampere, realizzata in policarbonato resistente e durevole. Il fissaggio avviene tramite viti a vista, garantendo una rapida installazione e una solida tenuta. Le dimensioni compatte di 100 mm di lunghezza e larghezza per 21 mm di profondità la rendono adatta a molteplici applicazioni elettriche. Il prodotto è conforme alle normative CE, assicurando sicurezza e affidabilità nell'uso quotidiano. Ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono un'uscita cavo robusta e funzionale. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con viti non stagna 20/32 A. Fissaggio con viti.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

23 mm

forma

Piatto

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione 20/32A vite per impianti elettrici