›

SCATOLA DA PARETE POLIE. BLU SIZE.2

Cod. Rexel M9512C7000
Cod. Produttore 512C7000

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Poliestere
  • Tipo: Scatola da parete
  • Dimensione: Size 2
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Uso: Interno ed esterno
  • Installazione: Facile e sicura
  • Serie: M9512C7000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete in poliestere di colore blu, progettata per garantire resistenza e durata negli impianti elettrici. Ideale per proteggere componenti elettrici grazie alla sua struttura robusta e compatta. La dimensione 2 offre uno spazio ottimale per l’alloggiamento di dispositivi elettrici, assicurando facilità di installazione e sicurezza. Materiale isolante e resistente agli agenti atmosferici, adatta per applicazioni sia interne che esterne.
SCATOLA DA PARETE POLIE. BLU SIZE.2