›

SCATOLA DA PARETE POLIE. BLU SIZE.2

Cod. Rexel M9512C7M25
Cod. Produttore 512C7M25

Informazioni principali

  • Colore: Blu
  • Materiale: Polietilene
  • Tipo: Scatola da parete
  • Dimensione: Size 2
  • Protezione: Contro agenti esterni
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: M9512C7M25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete in polietilene di colore blu, progettata per garantire resistenza e durabilità. Adatta per installazioni elettriche, offre una protezione efficace contro gli agenti esterni, assicurando sicurezza e affidabilità negli impianti. La sua struttura robusta è ideale per applicazioni che richiedono materiali isolanti e resistenti all’usura nel tempo.
SCATOLA DA PARETE POLIE. BLU SIZE.2