› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Varie Citofonia

Scatola da parete nera in ABS per montaggio dispositivi serie 42491S, supporto robusto per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB2TMA320161B01
Cod. Produttore 2TMA320161B0001
Cod. EAN 6955891822740

Informazioni principali

  • Descrizione: SUPP. PAR. LITE UONE TOUCH NERO 424
  • Serie: 42491S
  • Montaggio: Surface-mounted
  • Colore: Nero
  • Conformità: Direttiva Radio 2014/53/EU
  • Standard: EN 300 328 V2.2.2:2019
  • Standard: EN 301 893 V2.1.1:2017
  • Standard: EN IEC 62368-1:2020/A11:2020

Descrizione del prodotto

Supporto parallelo in materiale ABS di colore nero, progettato per il montaggio di dispositivi della serie 42491S. Ideale per installazioni elettriche, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura è studiata per un fissaggio sicuro e preciso, assicurando stabilità e affidabilità nell’uso quotidiano. Adatto a soluzioni moderne che richiedono un supporto resistente e di qualità. Descrizione del produttore: Surface-mounted box black

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

188 mm

altezza

123 mm

profondità

14 mm

materiale

Plastica

Serie

42491S

Scatola da parete nera in ABS per montaggio dispositivi serie 42491S, supporto robusto per installazioni elettriche