Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.WB.01
Cod. Produttore
4B.WB.01
Cod. EAN
8057741996521

Informazioni di prodotto

Scatola Parete IP67 Wide Bianca
Scatola da parete con grado di protezione IP67, ideale per installazioni elettriche che richiedono resistenza a polvere e acqua. Realizzata in materiale robusto di colore bianco, garantisce durata e affidabilità. Il fissaggio avviene tramite vite, con montaggio orizzontale e inserimento frontale dei moduli. Progettata per ambienti che necessitano di elevata protezione, assicura sicurezza e funzionalità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola Parete IP67 Wide Bianca Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) Con viti: sì

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Scatola parete IP67 Wide bianca montaggio viti

€ 8,03 x 1 pz.
(pz.)