Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.WB.03
Cod. Produttore
4B.WB.03
Cod. EAN
8057741996538

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP67
  • Colore: Antracite
  • Montaggio: Fissaggio con vite
  • Moduli orizzontali: 1
  • Con viti: Sì
  • Serie: Wide
Scatola da parete con grado di protezione IP67, progettata per garantire un'elevata resistenza agli agenti esterni e all'umidità. Il materiale antracite conferisce robustezza e un aspetto moderno, ideale per installazioni elettriche in ambienti difficili. Il fissaggio avviene tramite viti, con montaggio orizzontale e inserimento degli elementi modulari frontalmente. La scatola è adatta per applicazioni che richiedono protezione avanzata e affidabilità nel tempo, assicurando sicurezza e durata nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Scatola Parete IP67 Wide Antracite Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 1 Con viti: sì

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

Produttore

Scatola parete IP67 Wide antracite montaggio viti