Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB2TMA320161W00
Cod. Produttore
2TMA320161W0001
Cod. EAN
6955891822733

Informazioni di prodotto

Surface-mounted box, white

Documentazione tecnica

Supporto parete in materiale ABS di colore bianco, progettato per il montaggio di dispositivi elettrici con fissaggio a parete. Il design è studiato per garantire facilità di installazione e robustezza, ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La struttura assicura stabilità e durabilità nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e discreto. Descrizione del produttore: Surface-mounted box white

colore

Bianco

larghezza

188 mm

altezza

123 mm

profondità

14 mm

materiale

Plastica

Serie

42491S

Produttore

ABB

Scatola da parete bianca in ABS per montaggio dispositivi elettrici residenziali e commerciali