Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1E31
Cod. Produttore
1E31
Cod. EAN
8013406199775

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 1 placca 3M acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 3 moduli, acciaio inox

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

124 mm

profondità

74 mm

numero di unità

3

materiale

Acciaio

Produttore

Scatola da parete 1 placca 3M acciaio