Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX9193
Cod. Produttore
9193
Cod. EAN
8013406202710

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso pratica e versatile per targhe a 3 moduli.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al distanziatore integrato
  • Compatibilità con montaggi in batteria per maggiore flessibilità
  • Coperchio paramalta di cartone per protezione durante i lavori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile per una lunga durata
  • Design compatto (94x365x50 mm) che ottimizza lo spazio
  • Installazione ordinata e sicura per l’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per targhe 3 moduli, fornita di coperchio paramalta di cartone e di distanziatore per l’installazione in batteria, azzurro. Dimensioni 94x365x50 mm

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

altezza

368,5 mm

profondità

6 mm

numero di unità

3

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola da incasso per targhe 3 moduli

€ 16,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info