Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ2355GR
Cod. Produttore
Z2355GR
Cod. EAN
8427238099545

Informazioni di prodotto

Surface box 3-gang Grey - Zenit Waterproof

Documentazione tecnica

Scatola da incasso con grado di protezione IP55, ideale per l'installazione in ambienti che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Progettata per garantire sicurezza e durata nel tempo, questa scatola è adatta per applicazioni elettriche che necessitano di un contenitore robusto e affidabile. La sua struttura assicura protezione ottimale dei componenti interni, facilitando l'integrazione in impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Surface mounted box. Waterproof box with double insulation seal. Grey, RAL 7035. Diameter for connection, cable or tube: 20 mm max. Cover with membrane for direct control of the mechanism. Lid opening 120°. Impact resistance index: IK06.

Serie

N2

Produttore

ABB

Scatola da incasso IP55 resistente polvere e acqua per impianti elettrici esterni