› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da incasso grigia 5 moduli 1/5 per impianti elettrici muro residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWLS805G
Cod. Produttore WLS805G
Cod. EAN 6955891809451

Informazioni principali

  • Moduli: 5
  • Tipo: Scatola da incasso
  • Colore: Grigio
  • Serie: 41385F-H
  • Dimensioni: 1x5 moduli
  • Materiale: OS accessories
  • Normativa: EN 62368-1:2014/A11:2017
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Scatola da incasso di colore grigio, progettata per installazioni elettriche a muro. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, è ideale per il fissaggio di componenti elettrici in modo ordinato e protetto. Il design compatto e funzionale consente un montaggio semplice e affidabile, adatto a diverse esigenze di impianto elettrico. La finitura grigia assicura un aspetto neutro e professionale, rendendo questa scatola una soluzione versatile per ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: OS accessories, Flush-mounted box, 5 modules,size 1/5, Grey

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

larghezza

133 mm

altezza

419 mm

profondità

52 mm

numero di unità

5

protezione antifurto integrabile

materiale

Plastica

Serie

41385F H

Scatola da incasso grigia 5 moduli 1/5 per impianti elettrici muro residenziali e commerciali